LAPP ITALIA SRL - LPP00430253 OLFLEX CRANE NSHTOU 4G35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 600 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Numero di conduttori ausiliari - 0
Elemento di supporto - Canapa
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
4044773049756
Codice prodotto
LPP00430253
Cod. produttore
00430253
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
600 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Numero di conduttori ausiliari:
0
Elemento di supporto:
Canapa
Materiale della guaina esterna:
Altri
Sezione nominale dei conduttori ausiliari:
0 mm²
Con conduttore di terra:
sì
Resistente alla torsione:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Diametro esterno approssimativo:
34.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C
Tensione nominale U:
1000 kV
Numero di conduttori:
4
Identificazione dei conduttori:
Colore