pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0041075 OLFLEX CRANE CF 4G1,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0041075 OLFLEX CRANE CF 4G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774811178

Codice prodotto

LPP0041075

Cod. produttore

0041075

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Piatta

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Larghezza approssimativa cavo:

18.5 mm

Altezza approssimativa cavo:

6.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

65 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

26 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...0 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavi piatti in gomma resistenti agli agenti atmosferici con conduttori schermati ÖLFLEX® CRANE CF ÖLFLEX® CRANE CF - cavo piatto per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo di alimentazione e comando in gomma schermato, U0/U:300/500V Per l'impiego su carriponte all'aperto Conforme ai requisiti EMC