pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0038602 UNITRONIC LIHCH (TP) 2X2X0,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0038602 UNITRONIC LIHCH (TP) 2X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Tensione nominale U0 - 250 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773051964

Codice prodotto

LPP0038602

Cod. produttore

0038602

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Tensione nominale U0:

250 V

Twistatura:

A coppie

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

8.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

250 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, a coppie twistate, con codice colore secondo DIN 47100 UNITRONIC® LiHCH (TP) UNITRONIC® LiHCH (TP): cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²)47100, a bassa capacità, bassa densità di fumo, schermato (TP) = coppie twistate CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr