pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0037902 UNITRONIC LIHCH 2X1,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0037902 UNITRONIC LIHCH 2X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773052619

Codice prodotto

LPP0037902

Cod. produttore

0037902

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Nessuno

Schermatura sulla twistatura:

Treccia

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Diametro esterno approssimativo:

7.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, con codice colore secondo DIN 47100 UNITRONIC® LiHCH UNITRONIC® LiHCH: cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) DIN 47100, a bassa capacità,bassa densità di fumo, schermato Per edifici pubblici, impianti industriali Ulteriori misure/colori su richiesta CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr