LAPP ITALIA SRL - LPP0037425/100 UNITRONIC LIHCH 25X0,25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 25
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - Altri
Materiale del conduttore - Rame
Impermeabile longitudinalmente - no
Confezione
100 M
EAN
4044774719825
Codice prodotto
LPP0037425/100
Cod. produttore
0037425/100
Produttore
LPP
Numero di conduttori:
25
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
Altri
Materiale del conduttore:
Rame
Impermeabile longitudinalmente:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Certificato come cavo navale:
no