LAPP ITALIA SRL - LPP0037004 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 10 mm² 
- Numero di conduttori - 4 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
- Tensione nominale U0 - 0.6 V 
Confezione
- 1 M 
EAN
4044773771985
Codice prodotto
LPP0037004
Cod. produttore
0037004
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Numero di conduttori:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermato:
sì
Colore della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Con filo di drenaggio:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Diametro esterno approssimativo:
17.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...80 °C
Tensione nominale U:
1 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no



