pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0036921 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0036921 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 8

  • Tensione nominale U0 - 30 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776481874

Codice prodotto

LPP0036921

Cod. produttore

0036921

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

8

Tensione nominale U0:

30 V

Twistatura:

A coppie

Colore della guaina esterna:

Verde

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Diametro esterno approssimativo:

7.6 mm

Tensione nominale U:

49.9 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo encoder con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificato ÖLFLEX® SERVO FD 798 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - cavo per encoder schermato per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Adatto per diversi tipi di encoder Certificato AWM per USA e Canada