LAPP ITALIA SRL - LPP0036917 OLFLEX SERVO FD 798CP 10X0,14+2X0,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Numero di conduttori - 12
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - PP (Polipropilene)
Colore della guaina esterna - Verde
Geometria del cavo - Tondo
Confezione
1 M
EAN
4044776481843
Codice prodotto
LPP0036917
Cod. produttore
0036917
Produttore
LPP
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Numero di conduttori:
12
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PP (Polipropilene)
Colore della guaina esterna:
Verde
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di terra:
no
Diametro esterno approssimativo:
7.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
30 V