pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0036915/100 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25+2X1

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0036915/100 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25+2X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Numero di conduttori - 2

  • Superficie del conduttore - Stagnato

  • Dimensioni AWG - Altri

Confezione

  • 100 M

EAN

4044776546689

Codice prodotto

LPP0036915/100

Cod. produttore

0036915/100

Produttore

LPP

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Materiale del conduttore:

Rame

Numero di conduttori:

2

Superficie del conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PP (Polipropilene)

Colore della guaina esterna:

Verde

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Cavo encoder; Cavo encoder; (4x2x0,25+2x1); Extended-Line; 30 V; PUR; Schermato; UL recognised; Per uso in catena portacavi