pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0036435 OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G95

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 95 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773062557

Codice prodotto

LPP0036435

Cod. produttore

0036435

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

95 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Twistatura:

No

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro esterno approssimativo:

46.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo per servomotori ottimizzato EMC a bassa capacità con doppia schermatura ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JBPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Cavo di collegamento per inverter e motori, ideale per applicazioni con carichi elevati e ottimizzato EMC Ottimizzato EMC La simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinetti CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr