LAPP ITALIA SRL - LPP0036434 OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 70 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
4044773062571
Codice prodotto
LPP0036434
Cod. produttore
0036434
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
70 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
40.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
1000 V



