LAPP ITALIA SRL - LPP0035811 UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X0,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Treccia
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044773018639
Codice prodotto
LPP0035811
Cod. produttore
0035811
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C