LAPP ITALIA SRL - LPP0035172 UNITRONIC LIYY (TP) 4X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 8
Numero di elementi del trefolo - 4
Confezione
1 M
EAN
4044773027372
Codice prodotto
LPP0035172
Cod. produttore
0035172
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
8
Numero di elementi del trefolo:
4
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Altro
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
8.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
141 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
56.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Categoria:
Altro


