LAPP ITALIA SRL - LPP00350253 OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
4044773032895
Codice prodotto
LPP00350253
Cod. produttore
00350253
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
33.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
750 V


