LAPP ITALIA SRL - LPP00350033/100 OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Isolamento filo - PVC
Con conduttore di protezione - sì
Confezione
100 M
EAN
4044774546698
Codice prodotto
LPP00350033/100
Cod. produttore
00350033/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Isolamento filo:
PVC
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
7.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V