LAPP ITALIA SRL - LPP0034606/1000 UNITRONIC LIYCY 6X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 10
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1000 M
EAN
4044774714684
Codice prodotto
LPP0034606/1000
Cod. produttore
0034606/1000
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
10
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


