LAPP ITALIA SRL - LPP0034550 UNITRONIC LIYCY 50X0,34


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di conduttori - 50 
- Colore della guaina esterna - Grigio 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
- Materiale del conduttore - Rame 
- Impermeabile longitudinalmente - no 
Confezione
- 1 M 
EAN
4044773036886
Codice prodotto
LPP0034550
Cod. produttore
0034550
Produttore
LPP
Numero di conduttori:
50
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore:
Rame
Impermeabile longitudinalmente:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Certificato come cavo navale:
no