LAPP ITALIA SRL - LPP0034247 COAXIAL-CABLE RGB FD 3XKX0,6L/2,4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Materiale della guaina esterna - Altri
Impedenza - 75 Ohm
Resistente ai raggi UV - no
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
4044773041057
Codice prodotto
LPP0034247
Cod. produttore
0034247
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Materiale della guaina esterna:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Resistente ai raggi UV:
no
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Treccia
Idoneo per posa interrata:
no
Superficie conduttore interno:
Nudo
Superficie conduttore esterno:
Nudo
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Diametro esterno approssimativo:
10.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
157.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
157.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
78.75 mm



