LAPP ITALIA SRL - LPP0034246 COAXIAL-CABLE RGB DY 5XKX0,4/1,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 75 Ohm
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Materiale dello schermo - Rame
Confezione
1 M
EAN
4044773041071
Codice prodotto
LPP0034246
Cod. produttore
0034246
Produttore
LPP
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
75 Ohm
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Treccia
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Diametro esterno approssimativo:
9.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...80 °C


