LAPP ITALIA SRL - LPP0034245 COAXIAL-CABLE RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Resistente ai raggi UV - no
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1 M
EAN
4044773041095
Codice prodotto
LPP0034245
Cod. produttore
0034245
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Resistente ai raggi UV:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Treccia
Idoneo per posa interrata:
no
Superficie conduttore interno:
Nudo
Superficie conduttore esterno:
Stagnato
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
120 mm



