pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034201 JE-LIYCY...BD 4X2X0,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034201 JE-LIYCY...BD 4X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 8

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773042252

Codice prodotto

LPP0034201

Cod. produttore

0034201

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

8

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

4

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore + anelli

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

10 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

Cavo per trasmissione dati schermati per elettronica industriale JE-LiYCY...BD Cavo di installazione JE-LiYCY...BD per elettronica industriale, VDE 0815, conduttore a 7 fili, posa in fasci, schermato, PVC Secondo DIN VDE 0815