pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034190 JE-Y(ST)Y...BD 2X2X0,8

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034190 JE-Y(ST)Y...BD 2X2X0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 4

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A quattro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773042566

Codice prodotto

LPP0034190

Cod. produttore

0034190

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

4

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

2

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Cavo dati per installazione schermato in modo statico per elettronica industriale JE-Y(ST)Y...BD Cavo di installazione JE-Y(ST)Y...BD per elettronica industriale, VDE 0815, PVC, conduttore rigido, coppie, posa in fasci, schermato/foglio plastico, installazione fissa Secondo DIN VDE 0815