pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0033204 UNITRONIC LIYD11Y 4X0,14 - 0033204

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0033204 UNITRONIC LIYD11Y 4X0,14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 4

  • Numero di elementi del trefolo - 1

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773045918

Codice prodotto

LPP0033204

Cod. produttore

0033204

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

Numero di elementi del trefolo:

1

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Strati

Schermatura su ritorcitura:

Altro

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

4.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

27 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Categoria:

Altro

Cavo con schermatura a spirale di fili di rame e guaina esterna in PUR, per trasmissione dati UNITRONIC® LiYD11Y UNITRONIC® LiYD11Y: cavo per dati per esterni nero PUR, schermatura in fili di rame completa, cavi PVC, DIN 47100, spiralizzabile, flessibile da -5°C a +70°C, antiabrasione