pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0031394 UNITRONIC FD LI2YCY (TP) A BE 14X2X0,25

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0031394 UNITRONIC FD LI2YCY (TP) A BE 14X2X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 14

  • Numero di elementi del trefolo - 14

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777509386

Codice prodotto

LPP0031394

Cod. produttore

0031394

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

14

Numero di elementi del trefolo:

14

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

12 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

48 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Categoria:

Altro

Shielded, low-capacitance, twisted-pair PE/PVC data cable for power chain/cable carrier, UL AWM for USA+CAN UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: cavo PE/PVC per trasmissione dati a bassa capacità, schermato per catena portacavi, con coppie twistate, certificato AWM/Recognized da UL per gli USA (NFPA 79) e il Canada Alternativa più conveniente di UNITRONIC® FD CP (TP) plus A bassa capacità, UL AWM UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE: colorazione DIN 47100, vedi T9