LAPP ITALIA SRL - LPP0031371 UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Numero di conduttori - 4
Tensione nominale U0 - 250 V
Twistatura - A coppie
Confezione
1 M
EAN
4044773014907
Codice prodotto
LPP0031371
Cod. produttore
0031371
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero di conduttori:
4
Tensione nominale U0:
250 V
Twistatura:
A coppie
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
6.9 mm
Tensione nominale U:
250 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no