pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0031361 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 3X2X0,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0031361 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 3X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Numero di conduttori - 6

  • Tensione nominale U0 - 250 V

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773015218

Codice prodotto

LPP0031361

Cod. produttore

0031361

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero di conduttori:

6

Tensione nominale U0:

250 V

Twistatura:

A coppie

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

10.9 mm

Tensione nominale U:

250 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo schermato a coppie twistate per trasmissione dati con guaina esterna rinforzata ed isolamento dei conduttori in PE UNITRONIC® Li2YCYv (TP) UNITRONIC® Li2YCYv (TP): cavo per dati PVC a bassa capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie intrecciate PE, rivestimento nero rinforzato/posa esterna, cablaggio RS422/RS485 Cavi per RS485/RS422