LAPP ITALIA SRL - LPP0031355/1000 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,34


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 4
Twistatura - A coppie
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - PE (polietilene)
Confezione
1000 M
EAN
4044774738406
Codice prodotto
LPP0031355/1000
Cod. produttore
0031355/1000
Produttore
LPP
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
4
Twistatura:
A coppie
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Diametro esterno approssimativo:
9.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no