pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0028669 UNITRONIC FD P PLUS A 4X0,34

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0028669 UNITRONIC FD P PLUS A 4X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 4

  • Numero di elementi del trefolo - 1

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774897554

Codice prodotto

LPP0028669

Cod. produttore

0028669

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

Numero di elementi del trefolo:

1

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Strati

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

5.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

27 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

16.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Categoria:

Altro

Cavo per trasmissione dati superflessibile, guaina esterna in PUR, approvato AWM UNITRONIC® FD P plus UNITRONIC® FD P plus: cavo per dati PUR a bassa frequenza UL AWM 1000V VW-1, privo di alogeni, ultraflessibile, catena portacavi/energia, altamente flessibile, bassa capacità, -40°C/90°C Flessibile alle basse temperature A bassa capacità Privo di alogeni