pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0028033 UNITRONIC 100 14X0,25

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0028033 UNITRONIC 100 14X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.25 mm

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 14

  • Numero di elementi del trefolo - 0

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773043778

Codice prodotto

LPP0028033

Cod. produttore

0028033

Produttore

LPP

Diametro del conduttore:

0.25 mm

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

14

Numero di elementi del trefolo:

0

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

6.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Cavo per trasmissione dati non schermato UNITRONIC® 100 UNITRONIC® 100: cavo per dati PVC a bassa frequenza, codice di identificazione dei conduttori LAPP UNITRONIC®, grigio, ignifugo, per diverse applicazioni Codice colore UNITRONIC® con conduttoredi terra