LAPP ITALIA SRL - LPP0027974 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16+2X(2X1,5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Dimensioni AWG - 6
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 6 kcmil
Numero di fili - 4
Isolamento filo - Poliolefina
Confezione
1 M
EAN
4044776105329
Codice prodotto
LPP0027974
Cod. produttore
0027974
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Dimensioni AWG:
6
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
6 kcmil
Numero di fili:
4
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Organo portante:
Senza
Protezione dalla torsione:
no
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
25.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
191.25 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
102 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Tensione nominale U:
1 kV


