pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027952 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027952 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 4

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776105220

Codice prodotto

LPP0027952

Cod. produttore

0027952

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Arancione

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

11.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

89.25 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

47.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Tensione nominale U:

1000 V

Cavo servo con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificato ÖLFLEX® SERVO FD 796 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - cavo per servomotori schermato per applicazioni di catene portacavi estremamentedinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Gamma delle formazioni ampliata