pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027846 UNITRONIC FD 14X0,14

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027846 UNITRONIC FD 14X0,14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 14

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773046182

Codice prodotto

LPP0027846

Cod. produttore

0027846

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

14

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo flessibili per posa mobile in catena portacavi UNITRONIC® FD UNITRONIC® FD: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con fili ultrasottili/estremamente flessibili, catena portacavi/energia, cicli da 2 a 8 m, altamente flessibile/pieghevole, ignifugo