pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026747 OLFLEX ROBUST FD C 2X0,75

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0026747 OLFLEX ROBUST FD C 2X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni AWG - 20

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 20 kcmil

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 2

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777670529

Codice prodotto

LPP0026747

Cod. produttore

0026747

Produttore

LPP

Dimensioni AWG:

20

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

20 kcmil

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

2

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

8.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

64.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

34.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...105 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo di controllo flessibile con guaina esterna in TPE speciale - resistente ad un ampia gamma di agenti chimici ÖLFLEX® ROBUST FD - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni per applicazioni di catene portacavi in condizioni ambientali gravose Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Ottima resistenza agli agenti atmosferici Good chemical resistance please see Appendix T1