LAPP ITALIA SRL - LPP0026635 OLFLEX FD 90 1X240


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 240 mm²
Numero di conduttori - 1
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermato - no
Confezione
1 M
EAN
4044773034370
Codice prodotto
LPP0026635
Cod. produttore
0026635
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
240 mm²
Numero di conduttori:
1
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Con filo di drenaggio:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Diametro esterno approssimativo:
31.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...90 °C
Tensione nominale U:
1 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no