LAPP ITALIA SRL - LPP0023272 OLFLEX PETRO C HFFR 5G10 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Tensione nominale U - 1 V
Confezione
1 M
EAN
4044774763064
Codice prodotto
LPP0023272
Cod. produttore
0023272
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 V
Tensione nominale U:
1 V
Cavo robusto dal punto di vista chimico e meccanico per condizioni ambientali difficili - certificato UL / cUL ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kVPreviousNext ÖLFLEX® PETRO C HFFR - cavo di alimentazione e comando schermato resistente a olio, fango e antiabrasione per utilizzo in condizioni offshore gravose con certificazione UL/cUL Resistente ad olio e fanghi di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 (Oil & Mud) Altamente autoestinguente Certificato UL/cUL AWM per il Nord America