pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0022778 OLFLEX ROBUST 215 C 4G16

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0022778 OLFLEX ROBUST 215 C 4G16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - A tre

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773788679

Codice prodotto

LPP0022778

Cod. produttore

0022778

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

A tre

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Colore del rivestimento:

Nero

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

20.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo schermato resistente ad ogni condizione climatica e a molte sostanze chimiche ÖLFLEX® ROBUST 215 C ÖLFLEX® ROBUST 215 C - cavo di comando schermato, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio Ottima resistenza agli agenti atmosferici Good chemical resistance please see Appendix T1 Schermato, conforme ai requisiti EMC