pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0022748/100 OLFLEX ROBUST 215 C 2X1,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0022748/100 OLFLEX ROBUST 215 C 2X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 2

  • Schermato -

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774587196

Codice prodotto

LPP0022748/100

Cod. produttore

0022748/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

2

Schermato:

Cavo schermato resistente ad ogni condizione climatica e a molte sostanze chimiche ÖLFLEX® ROBUST 215 C ÖLFLEX® ROBUST 215 C - cavo di comando schermato, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio Ottima resistenza agli agenti atmosferici Good chemical resistance please see Appendix T1 Schermato, conforme ai requisiti EMC