LAPP ITALIA SRL - LPP0022624 UNITRONIC LIYY A 24X22AWG/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 24
Colore della guaina esterna - Altri
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore - Rame
Impermeabile longitudinalmente - no
Confezione
1 M
EAN
4044773014143
Codice prodotto
LPP0022624
Cod. produttore
0022624
Produttore
LPP
Numero di conduttori:
24
Colore della guaina esterna:
Altri
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore:
Rame
Impermeabile longitudinalmente:
no
Dimensioni AWG:
Altri
Impermeabile trasversalmente:
no
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Stagnato
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Geometria del cavo:
Tondo
Certificato come cavo navale:
no