pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0021921 OLFLEX ROBUST 210 10G1

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0021921 OLFLEX ROBUST 210 10G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 10

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773504958

Codice prodotto

LPP0021921

Cod. produttore

0021921

Produttore

LPP

Materiale della guaina esterna:

Altri

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

10

Superficie del conduttore:

Nudo

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PP (Polipropilene)

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 10G1; U/U: 300/500 V; TPE; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Flessibile