pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0015604/75 OLFLEX 150 CY 4G0,75

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0015604/75 OLFLEX 150 CY 4G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U - 500 V

Confezione

  • 75 M

EAN

4044774544120

Codice prodotto

LPP0015604/75

Cod. produttore

0015604/75

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U:

500 V

Cavo multi standard schermato resistente agli oli con approvazione H05VV5-F e UL/CSA AWM ÖLFLEX® 150 CY ÖLFLEX® 150 CY - cavo di comando PVC armonizzato H05VVC4V5-K con UL/CSA AWM, resistente all'olio, schermato e flessibile per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5 Armonizzato (HAR): H05VVC4V5-K e Approvato UL AWM Conforme ai requisiti EMC