LAPP ITALIA SRL - LPP0012753/100 OLFLEX 540 CP 3G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
4044774617190
Codice prodotto
LPP0012753/100
Cod. produttore
0012753/100
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PUR (poliuretano)
Tensione nominale U:
750 V
ÖLFLEX® 540 CP Cavo di collegamento in PUR, schermato e resistente alle basse temperature, abrasione ed oli per applicazioni gravose - certificato VDE ÖLFLEX® 540 CP ÖLFLEX® 540 CP - cavo di alimentazione PUR schermato, certificato VDE, per esterni incantiere con rivestimento giallo - flessibile al freddo, antiabrasione, privo di alogeni Collaudato per cantieri edili Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm² Testato e registrato VDE


