pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0012651/1000 OLFLEX EB CY 3X1

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0012651/1000 OLFLEX EB CY 3X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolamento filo - PVC

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Tensione nominale U - 500 V

Confezione

  • 1000 M

EAN

4044774542003

Codice prodotto

LPP0012651/1000

Cod. produttore

0012651/1000

Produttore

LPP

Isolamento filo:

PVC

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo di controllo per circuiti a sicurezza intrinseca secondo IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1 ÖLFLEX® EB CY ÖLFLEX® EB CY - cavo di comando PVC, flessibile, schermato e numerato, con guaina esterna blu per circuiti a sicurezza intrinseca, U0/U:300/500V CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Per l’uso all’interno di circuiti a Sicurezza Intrinseca, Ex i Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3