LAPP ITALIA SRL - LPP00124793 OLFLEX 540 P 5G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni AWG - 10
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 10 kcmil
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 5
Confezione
1 M
EAN
4044773003529
Codice prodotto
LPP00124793
Cod. produttore
00124793
Produttore
LPP
Dimensioni AWG:
10
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
10 kcmil
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
5
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Organo portante:
Senza
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Giallo
Geometria del cavo:
Tondo
Protezione dalla torsione:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Diametro esterno circa:
17.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
171 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
68.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V




