LAPP ITALIA SRL - LPP00124593/100 OLFLEX 540 P 4G1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Barriera protettiva - PUR (poliuretano)
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
4044774616322
Codice prodotto
LPP00124593/100
Cod. produttore
00124593/100
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
450 V
Barriera protettiva:
PUR (poliuretano)
Tensione nominale U:
750 V
Cavo di collegamento flessibile alle basse temperature, in TPE/PUR resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose - certificato VDE ÖLFLEX® 540 PPreviousNext ÖLFLEX® 540 P - cavo di alimentazione PUR, certificato VDE, per esterni in cantiere con rivestimento giallo - flessibile al freddo, antiabrasione, privo di alogeni Collaudato per cantieri edili Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm² Testato e registrato VDE