pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0012430/1000 OLFLEX EB 4X0,75

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0012430/1000 OLFLEX EB 4X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U - 500 V

Confezione

  • 1000 M

EAN

4044774541174

Codice prodotto

LPP0012430/1000

Cod. produttore

0012430/1000

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U:

500 V

Cavo di controllo per circuiti a sicurezza intrinseca secondo IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1 ÖLFLEX® EB ÖLFLEX® EB - cavo di comando PVC, flessibile e numerato, con guaina esterna blu per circuiti a sicurezza intrinseca, U0/U: 300/500V CPR:informazioni su www.lappitalia.it/cpr Per l’uso all’interno di circuiti a Sicurezza Intrinseca, Ex i Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3