LAPP ITALIA SRL - LPP0010076 OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 25G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 25
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
4044773009118
Codice prodotto
LPP0010076
Cod. produttore
0010076
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
25
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
19.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V



