pagina iniziale
in esaurimento

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOTC01M/CR/BF FARETTO LED 350MA 1W METAL CROMO 6400K

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341515310

Codice prodotto

LMOTC01M/CR/BF

Cod. produttore

TC01M/CR/BF

Produttore

LMO

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

110 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

9 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

30 mm

Altezza / Profondità:

2 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

350...350 mA

TC01M - Mini faretto LED da incasso 120° 1W - 350mA. Materiale: Lega alluminio. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED”. IP20. LED 1W 110lm 6400K CRI >80 - 120°. Colore: cromo.