LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV150BF TUBO T8 LED VETRO 24W 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 2400...2400 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341514221
Codice prodotto
LMOT8LEDV150BF
Cod. produttore
T8LEDV150BF
Produttore
LMO
Base:
G13
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
2400...2400 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
1500 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
26 mm
Denominazione lampada:
T8
Con telecomando / controllo remoto:
no


