LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSYDAD245 ADATTATORE SYDNEY 25W-35W DIA 215-245MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Diametro - 245 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056093643985
Codice prodotto
LMOSYDAD245
Cod. produttore
SYDAD245
Produttore
LMO
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Diametro:
245 mm
Adattatore ø265mm per foro 215-245mm