LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSTRIPSIL5MMBC STRIP LED SILICONE 5MM MT.5 3000K 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 300 lm
Grado di protezione (IP) - IP64
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056093645781
Codice prodotto
LMOSTRIPSIL5MMBC
Cod. produttore
STRIPSIL5MMBC
Produttore
LMO
Flusso luminoso al metro:
300 lm
Grado di protezione (IP):
IP64
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
5 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
126
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
8 mm


